AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFrost 225/103L WiFi C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925993629
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 115 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394033440
Sonepar Artikelnummer
121230858
Hersteller Artikelnummer
925993629
Hersteller Typ
ORC8M321CX
Hersteller Artikel Nr.:
925993629
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
115 W
Höhe:
1870 mm
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
328 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
160 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
225 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
102.9 l
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
664 mm
Gefrierleistung:
10 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
84.000 kg


