AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFrost 260/103L D schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925993669
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 114 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394034188
Sonepar Artikelnummer
121230857
Hersteller Artikelnummer
925993669
Hersteller Typ
ORC7P361DB
Hersteller Artikel Nr.:
925993669
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
114 W
Höhe:
2020 mm
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
362 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
162 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
260 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
260 l
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
595 mm
Tiefe:
664 mm
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
76.000 kg


