AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 55.7cm 189/73L D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925524053
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 120 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394060491
Sonepar Artikelnummer
121151792
Hersteller Artikelnummer
925524053
Hersteller Typ
TSC5S183DF
Hersteller Artikel Nr.:
925524053
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
120 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
262 l
Höhe:
1769 mm
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
175 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
189 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
73 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
557 mm
Tiefe:
549 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1780 mm
Nischentiefe:
550 mm
Gefrierleistung:
4.5 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11.5 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühlautomat
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
analog
Thermometer - Gefrierteil:
analog
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
61.000 kg


