Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 55cm 160/57L Schleppt. E weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 55cm 160/57L Schleppt. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033557

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 140 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394026688

Sonepar Artikelnummer

121116259

Hersteller Artikelnummer

933033557

Hersteller Typ

TSC5S142ES

Hersteller Artikel Nr.:

933033557

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

140 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

217 l

Höhe:

1441 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

230 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

203 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

160 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

57 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

549 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1446 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

3.3 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

12.6 h

Klimaklasse:

SN-T

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Anzahl der Auszüge/Körbe:

2

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

analog

Thermometer - Gefrierteil:

analog

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

46.320 kg

Energieklasse E,Energieverbrauch/Jahr: 203 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter,Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter,Steuerung über LED-Elektronik,ColdSense - genauere Temperaturüberwachung,Schlepptürtechnik,LowFrost - Technik,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,TürOffen Alarm akustisch,FROSTMATIC Schnellgefrieren,Gemüseschubladen: 2 halbe,Gefrierladen: 2 transparent ,Abmessungen Nische H/B/T mm: 1450 / 560 / 550