Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm 160/57L Schleppt. D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm 160/57L Schleppt. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 933033565

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 84181080

  • Gewicht - 49.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394127330

Sonepar Artikelnummer

121389361

Hersteller Artikelnummer

933033565

Hersteller Typ

TSC5S141DS

Hersteller Artikel Nr.:

933033565

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

49.000 kg

Energieklasse D, Energieverbrauch/Jahr: 162 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 160 Liter, Nutzinhalt Gefrieren: 57 Liter, Steuerung über LED-Elektronik, Schlepptürtechnik, LowFrost - Technik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, TürOffen Alarm akustisch, Schnellgefrierenfunktion, Gemüseladen: 2 halbe, Gefrierladen: 2 transparent , Nische H/B/T mm: 1450 / 560 / 550