AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm 183/37L Gefriert.oben E ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925992317
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 68.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394148786
Sonepar Artikelnummer
121389381
Hersteller Artikelnummer
925992317
Hersteller Typ
TD3SS141ES
Hersteller Artikel Nr.:
925992317
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
68.000 kg
Energieklasse E, Energieverbrauch/Jahr: 177 kWh, Steuerung über LED-Elektronik, TwinTech Kühlsystem, Schlepptürtechnik, LowFrost - Technik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, TürOffen Alarm akustisch, Gemüseladen: 1 große, Nische H/B/T mm: 1450 / 560 / 550


