Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 0G 182/62L A weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 0G 182/62L A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925553060

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394120522

Sonepar Artikelnummer

121373877

Hersteller Artikelnummer

925553060

Hersteller Typ

TC7CS181AF

Hersteller Artikel Nr.:

925553060

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Nettofassungsvermögen gesamt:

245 l

Höhe:

1769 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

99 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

182 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

59.5 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

62.4 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

27 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

2

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Türanschlag:

rechts

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

86.000 kg

10 Jahre Garantie auf den Kompressor, Energieklasse A, Energieverbrauch/Jahr: 99 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 182 Liter, Nutzinhalt LongFresh Zone: 60 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung mit KI CoolAssist, TwinTech Kühlsystem, Festtürtechnik, NoFrost - Technik, Dynamische Umluftkühlung, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, Schnellkühl- und Schnellgefrierfunktion, Gemüseladen: 1 große, Große 0° Schublade, Gefrierladen: 3 transparent , Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550