Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 182/62 D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 182/62 D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925552010

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84181080

  • Gewicht - 68.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394132723

Sonepar Artikelnummer

121389358

Hersteller Artikelnummer

925552010

Hersteller Typ

TC7CS181DF

Hersteller Artikel Nr.:

925552010

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

68.000 kg

10 Jahre Garantie auf den Kompressor, Energieklasse D, Energieverbrauch/Jahr: 173 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 182 Liter, Nutzinhalt Gefrieren: 62 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung mit KI CoolAssist, TwinTech Kühlsystem, Festtürtechnik, NoFrost - Technik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, FROSTMATIC Schnellgefrieren, 1 große, 1 x ExtraChill Schublade, Gefrierladen: 3 transparent , Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550