Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 182/62L C weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 182/62L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925553058

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394084053

Sonepar Artikelnummer

121220162

Hersteller Artikelnummer

925553058

Hersteller Typ

TSC8M18WCC

Hersteller Artikel Nr.:

925553058

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Höhe:

1769 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

138 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

182 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

62 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Gefrierleistung:

7.5 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

83.000 kg

AEG Kühl-Gefrierkombination der Serie 8000 mit 360° Cooling-Technologie: Die AEG 8000 Kühl-Gefrierkombinationen mit 360° Cooling-Technologie können dir helfen Food Waste um bis zu 28 %* zu reduzieren - dank besserer Luftzirkulation. Zahlreiche Luftkanäle und die Edelstahlrückwand sorgen für eine optimale Verteilung der Kühltemperatur. 360° Cooling: Hält Lebensmittel länger frisch: Schütze die Qualität deiner Lebensmittel dank stabiler Temperaturen und optimaler Luftfeuchtigkeit. Das 360° Cooling Zirkulationssystem mit einer hochwertigen Edelstahlrückwand sorgt für eine bessere Temperaturverteilung auf jeder Ablage und kann helfen Food Waste um bis zu 28 %* zu reduzieren. 70 % Recycelter Kunststoff* - ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung: Die Innenauskleidung der AEG Kühl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff*. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. GreenZone+: Schützt die Frische von Obst und Gemüse – ganz automatisch: Vollständig getrennt vom Rest des Kühlbereichs sorgt die GreenZone+ Schublade für optimale Luftfeuchtigkeit. Die innovative Membran entfernt automatisch überschüssiges Kondenswasser und erhält so bis zu 95 % der Vitamine* nach 11 Tagen – für weniger Food Waste und besseren Geschmack. TwinTech No Frost: Lebensmittel bleiben 60 % länger frisch: Dank der TwinTech No Frost-Technologie nie wieder den Gefrierschrank abtauen. Zwei separate Kühlkreisläufe sorgen für ideale Luftfeuchtigkeit und verhindern, dass trockne Luft in den Kühlbereich gelangt. So bleiben Lebensmittel 60 % länger frisch, knackig und vitaminreich. ExtraChill Schublade: Ideal zur Lagerung von Fisch, Fleisch und Käse. Die ExtraChill Schublade eignet sich, um den Geschmack und die Textur von Fisch, Fleisch und Käse zu bewahren. Die separierte Schublade sowie die konstante Zirkulation der Kaltluft stellen sicher, dass die Temperatur niedriger bleibt als im Rest der Kühl/Gefrrierkombination.