AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56cm NoFr. 186/62 Schleppt. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925555059
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84181080
Gewicht - 66.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394132730
Sonepar Artikelnummer
121389359
Hersteller Artikelnummer
925555059
Hersteller Typ
TC7CS181DS
Hersteller Artikel Nr.:
925555059
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
66.000 kg
10 Jahre Garantie auf den Kompressor, Energieklasse D, Energieverbrauch/Jahr: 173 kWh, Nutzinhalt Kühlen: 186 Liter, Nutzinhalt Gefrieren: 62 Liter, LC-Display und TouchControl Bedienung mit KI CoolAssist, TwinTech Kühlsystem, Schlepptürtechnik, NoFrost - Technik, LED Kühlraum-Innenbeleuchtung, 360° Cooling: Optimierte Luftzirkulation, Temperatur- und TürOffen Alarm optisch und akustisch, FROSTMATIC Schnellgefrieren, 1 große, 1 x ExtraChill Schublade, Gefrierladen: 3 transparent , Nische H/B/T mm: 1780 / 560 / 550


