Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56m NoFr. 0G 182/62L B weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Kühl-Gefrierkombi int. 56m NoFr. 0G 182/62L B weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 925573003

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394047553

Sonepar Artikelnummer

121220160

Hersteller Artikelnummer

925573003

Hersteller Typ

TC9VS181BC

Hersteller Artikel Nr.:

925573003

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Höhe:

1769 mm

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

B

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

125 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

182 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

62 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

29 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

557 mm

Tiefe:

549 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1780 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

11.5 h

Klimaklasse:

SN-ST

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

75.000 kg

AEG Kühl-Gefrierkombinationen der Serie 9000 mit MultiChill 0°-Schublade Die 9000 Kühl-Gefrierkombinationen mit MultiChill 0° bereiten deine Zutaten optimal fürs Kochen vor. Ob beim Gären von Teig, Auftauen, Marinieren von Zutaten oder Aufbewahren von übrig gebliebenen Speisen - das Ergebnis ist ein hervorragender Geschmack und weniger Food Waste. MultiChill 0°-Schublade: Maximal flexible Kühlung für langanhaltende Frische: Nutze die MultiChill 0°-Schublade zur Kühlung von Fisch und Fleisch, zum sicheren Auftauen von Gefriergut, zur längeren Aufbewahrung übrig gebliebener Speisen oder als zusätzliche Gemüseschublade. Die unabhängige Temperaturregelung der Schublade bietet dir einen personalisierbaren Kühlbereich. AEG App: Herausragendes Kochen beginnt im Kühlschrank: Wähle dank umfangreicher Programme in der AEG App genau den richtigen Temperaturbereich in der MultiChill 0°-Schublade – für ein sicheres Auftauen von Lebensmitteln, lange Frische für übrig gebliebene Speisen oder die perfekte Temperatur für das Gären deines Brotteigs. 70 % Recycelter Kunststoff* - ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung. Die Innenauskleidung der AEG Kühl-Gefrierkombination besteht aus 70 % recyceltem Kunststoff. Der Kunststoff aus alten Kühlschränken wird für die Herstellung neuer Kühlschränke genutzt und trägt so zur Abfallvermeidung durch Kreislaufwirtschaft bei. GreenZone+: Schützt die Frische von Obst und Gemüse – ganz automatisch. Vollständig getrennt vom Rest des Kühlbereichs sorgt die GreenZone+ Schublade für optimale Luftfeuchtigkeit. Die innovative Membran entfernt automatisch überschüssiges Kondenswasser und erhält so bis zu 95 % der Vitamine* nach 11 Tagen – für weniger Food Waste und besseren Geschmack. Dein individuelles Gefrierfach: Flexible Frische für deine Lebensmittel: Genieße die Flexibilität deiner Kühl-Gefrierkombination dank des MultiSwitch, das sich an deine individuellen Bedürfnisse anpasst. Du kannst das Gefrierfach auf +4 °C einstellen, um den Kühlraum zu erweitern, oder es bei seiner üblichen Temperatur zwischen -15 °C und -24 °C nutzen.