AEG HAUSGERÄTE - Kühlschrank 60cm Cooler 309L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923421310
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 112 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
7332543828272
Sonepar Artikelnummer
121131754
Hersteller Artikelnummer
923421310
Hersteller Typ
RKB333E2DW
Hersteller Artikel Nr.:
923421310
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
112 kWh
Höhe:
1550 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Nutzinhalt des Kühlfachs:
309 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Anzahl der Temperaturzonen:
1
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
667 mm
Klimaklasse:
SN-T
Innenlüfter im Kühlteil:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
analog
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84182199
Gewicht:
54.300 kg


