AEG HAUSGERÄTE - Kühlschrank 60cm Cooler 389L D edst-antif.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 923421408
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bruttofassungsvermögen gesamt - 389 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394037998
Sonepar Artikelnummer
121230852
Hersteller Artikelnummer
923421408
Hersteller Typ
ORK8M391DX
Hersteller Artikel Nr.:
923421408
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bruttofassungsvermögen gesamt:
389 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
97 kWh
Höhe:
1860 mm
Möbeltürbefestigung:
sonstige
Bauart:
sonstige
Spannung:
220 V
Mit Gefrierfach:
Nein
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
36 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
650 mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84182110
Gewicht:
62.000 kg


