AEG HAUSGERÄTE - Profibackblech gelocht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902980439
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Backblech
Geeignet für Herd - Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte - Nein
Grundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394060613
Sonepar Artikelnummer
121230862
Hersteller Artikelnummer
902980439
Hersteller Typ
A1OOEC03
Hersteller Artikel Nr.:
902980439
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herd:
Ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
Nein
Grundfarbe:
schwarz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Geeignet für Kochfelder:
Nein
Geeignet für Standgeräte:
Ja
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Länge:
463 mm
Breite:
385 mm
Höhe:
11 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76151080
Gewicht:
0.640 kg


