AEG HAUSGERÄTE - Profiset f.Dampfgarer 8teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902979474
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Grundfarbe - Edelstahl
Länge - 340 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7321422954782
Sonepar Artikelnummer
120554594
Hersteller Artikelnummer
902979474
Hersteller Typ
PROFI-STEAM-SET
Hersteller Artikel Nr.:
902979474
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Länge:
340 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73239300
Gewicht:
2.000 kg


