AEG HAUSGERÄTE - ProSense , ELEG.-R , 1200Umin , 6kg , ErgoPro , FlexiDose , Softopen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913143549
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84501119
Gewicht - 54.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394163062
Sonepar Artikelnummer
121413557
Hersteller Artikelnummer
913143549
Hersteller Typ
LTR6E4E268
Hersteller Artikel Nr.:
913143549
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501119
Gewicht:
54.000 kg
913143549 LTR6E4E268, Toplader - EEK: A - 6 kg - 1200 Umin - C dB(A),Motorart: Inverter (10 J.G.), AI WashAssist / Aqua Control Schlauch - Wasserstopp Mengenautomatik, LE-Display und - Dampfsystem, H/B/T/Tmax: 903/397/599/599 mm


