AEG HAUSGERÄTE - SbS FrenchDoor NoFr. 0G 343/81L D edst-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925993460
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - grau
Anschlusswert - 180 W
Nettofassungsvermögen gesamt - 522 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543831944
Sonepar Artikelnummer
121131755
Hersteller Artikelnummer
925993460
Hersteller Typ
RMB952D6VU
Hersteller Artikel Nr.:
925993460
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
grau
Anschlusswert:
180 W
Nettofassungsvermögen gesamt:
522 l
Höhe:
1900 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
256 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
343 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
81 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
905 mm
Tiefe:
673 mm
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
121.300 kg


