AEG HAUSGERÄTE - SbS FrenchDoor NoFr. Festwasseranschl. 378/164L E edst-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925061027
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - sonstige
Gehäusegrundfarbe - grau
Nettofassungsvermögen gesamt - 617 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394017846
Sonepar Artikelnummer
121131756
Hersteller Artikelnummer
925061027
Hersteller Typ
RMB954E9VX
Hersteller Artikel Nr.:
925061027
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
grau
Nettofassungsvermögen gesamt:
617 l
Höhe:
1746 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Frequenz:
50 Hz
Spannung:
220 .. 240 V
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
349 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
378 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
239 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
1
Breite:
913 mm
Tiefe:
749 mm
Gefrierleistung:
4.2 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
13 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
TH
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
159.000 kg


