AEG HAUSGERÄTE - SbS NoFr. Festw.Anschl. IceM Wassersp 0G 332/208L D edst-gr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 925995010
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Höhe - 1770 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543849949
Sonepar Artikelnummer
121231027
Hersteller Artikelnummer
925995010
Hersteller Typ
ORX9V351DU
Hersteller Artikel Nr.:
925995010
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
1770 mm
Bauform:
Standgerät
Spannung:
220 V
Absicherung des Gerätes:
13 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
332 l
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
900 mm
Tiefe:
730 mm
Gefrierleistung:
14 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
7 h
Türanschlag wechselbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
99.000 kg


