AEG HAUSGERÄTE - Standherd 50cm Ceran 8BA 1f.Backausz. ZwKr. Bräterz. A ed-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 943005676
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 9145.4 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394044637
Sonepar Artikelnummer
121220371
Hersteller Artikelnummer
943005676
Hersteller Typ
CCB544BGBM
Hersteller Artikel Nr.:
943005676
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
9145.4 W
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230 V
Höhe:
858 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.84 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.75 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.84 kWh
Nettovolumen:
57 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.75 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
41.000 kg


