Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Standherd 50cm Ceran 8BA Induktion Geschirrwagen A ws

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 943005695

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 9718 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394044828

Sonepar Artikelnummer

121231026

Hersteller Artikelnummer

943005695

Hersteller Typ

CIB56494BW

Hersteller Artikel Nr.:

943005695

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

9718 W

Heiztechnik der Kochstellen:

Induktion

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne und oben

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

16 A

Höhe:

858 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

600 mm

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Mit Grill:

Ja

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.84 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.75 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.84 kWh

Nettovolumen:

58 l

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

47.000 kg

943005695,CIB56494BW ,Standherd,Energieklasse A,SteamBake Feuchtigkeitszugabe,Anzahl Beheizungsarten: 8,Timer-Display,4 Induktionskochzonen,Elektronikuhr mit Timerfunktionen,Inklusive 2-fach Backauszug TR2LV,2-fach Verglasung,Abmessungen H/B/T mm: 858 / 500 / 600