Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Standherd 50cm Ceran 8BA ZwKr. Bräterz. A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Standherd 50cm Ceran 8BA ZwKr. Bräterz. A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 943005675

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 9145 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394044620

Sonepar Artikelnummer

121221108

Hersteller Artikelnummer

943005675

Hersteller Typ

CCB54091BW

Hersteller Artikel Nr.:

943005675

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

9145 W

Bauart:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

230 V

Höhe:

858 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Bräterzone:

Ja

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.84 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.75 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.84 kWh

Nettovolumen:

57 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.75 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

39.000 kg

943005675, CCB54091BW, Standherd, Energieklasse A, 57 Liter Garraumvolumen, Anzahl Beheizungsarten: 8, Versenkknebel und TouchControl, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen mit Zweikreis und Bräterzone, Geschirrwagen, Abmessungen H/B/T mm: 858 / 500 / 600