AEG HAUSGERÄTE - Standherd 60cm Ceran 7BA 1f.Teleskopausz. ZwKr Bräterz A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 940003130
Bauform - Standgerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 10300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394063430
Sonepar Artikelnummer
121237113
Hersteller Artikelnummer
940003130
Hersteller Typ
CCB644OCBM
Hersteller Artikel Nr.:
940003130
Bauform:
Standgerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
10300 W
Bauart:
sonstige
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230 V
Höhe:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.95 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.82 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.95 kWh
Nettovolumen:
73 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.82 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
51.000 kg


