Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Standherd 60cm Ceran 7BA A weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Standherd 60cm Ceran 7BA A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 940003134

  • Bauform - Standgerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 9300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394063454

Sonepar Artikelnummer

121200973

Hersteller Artikelnummer

940003134

Hersteller Typ

CCB6206ABW

Hersteller Artikel Nr.:

940003134

Bauform:

Standgerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

9300 W

Heiztechnik der Kochstellen:

sonstige

Bauart:

sonstige

Grundfarbe:

weiß

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

230 V

Höhe:

850 mm

Breite:

596 mm

Tiefe:

600 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.95 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.82 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.95 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.82 kWh

Energieverbrauch (pyrolytische Selbstreinigung):

73 kWh

Größe:

groß (65 l und größer)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

49.000 kg

940003134, CCB6206ABW, Standherd, Energieklasse A, 73 Liter Garraumvolumen, Anzahl Beheizungsarten: 7, Versenkknebel, 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen, 3-fach Verglasung, Abmessungen H/B/T mm: 867 / 596 / 600