Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Tischkühlschrank 56cm **** 120L D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Tischkühlschrank 56cm **** 120L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 923421207

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Standgerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 123 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7332543747962

Sonepar Artikelnummer

120970737

Hersteller Artikelnummer

923421207

Hersteller Typ

RTS811DXAW

Hersteller Artikel Nr.:

923421207

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Standgerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

123 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

110 kWh

Höhe:

845 mm

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

107 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

13 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

2.7 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Breite:

560 mm

Tiefe:

575 mm

Klimaklasse:

SN-T

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182151

Gewicht:

34.500 kg

5 Jahre Garantie auf den Kompressor,Energieklasse D,Energieverbrauch/Jahr: 110 kWh,Nutzinhalt Kühlen: 107 Liter,Nutzinhalt Gefrierfach: 13,5 Liter,Elektronische Steuerung,LED Kühlraum-Innenbeleuchtung,Gemüseschubladen: 1 große,Abmessungen H/B/T mm: 845 / 560 / 575