AEG HAUSGERÄTE - Umluft-Installations-Kit best.aus 2 Rohrbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 902986614
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394080857
Sonepar Artikelnummer
121230863
Hersteller Artikelnummer
902986614
Hersteller Typ
M2CKCF01C
Hersteller Artikel Nr.:
902986614
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39173900
Gewicht:
3.330 kg
Umluft-Installations-Kit für XT Muldenlüfter bestehend aus 2 Rohrbogen 90° vertikal, 2 Rohrbogen 15° vertikal, Flachkanalrohr 120 cm, 2 Rohrverbinder, Adapter Naber, PVC-Klebeband – Maße 220 x 90 mm für Auslass Sockelleiste frontseitig


