AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 10Prog. Disp C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916900044
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394062525
Sonepar Artikelnummer
121230851
Hersteller Artikelnummer
916900044
Hersteller Typ
TR7T60680
Hersteller Artikel Nr.:
916900044
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
700 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
mechanisch
Bauart:
integrierbar
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
663 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
175 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
105 min
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
10
Restzeitanzeige:
Ja
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
48.000 kg


