AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 10Prog Disp D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916900246
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394114132
Sonepar Artikelnummer
121237112
Hersteller Artikelnummer
916900246
Hersteller Typ
TR7T61580
Hersteller Artikel Nr.:
916900246
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
700 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
663 mm
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
10
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
50.500 kg


