AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 12Pr 3D Scan SyncDry Disp WiFi A wssw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099861
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394053745
Sonepar Artikelnummer
121196442
Hersteller Artikelnummer
916099861
Hersteller Typ
TR9XW80880
Hersteller Artikel Nr.:
916099861
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
900 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
657 mm
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
12
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
52.500 kg


