AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 12Prog. 3D Scan Disp. C ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099554
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Anschlusswert - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543989409
Sonepar Artikelnummer
121196443
Hersteller Artikelnummer
916099554
Hersteller Typ
TR9T75680
Hersteller Artikel Nr.:
916099554
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Anschlusswert:
700 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
663 mm
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
12
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
49.700 kg


