AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 12Prog Disp B ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099857
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394053714
Sonepar Artikelnummer
121231029
Hersteller Artikelnummer
916099857
Hersteller Typ
TR8W70788
Hersteller Artikel Nr.:
916099857
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
550 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
657 mm
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
13
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
49.500 kg


