Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 14Prog Disp D weiß

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 14Prog Disp D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 916900459

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84512100

  • Gewicht - 47.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394129198

Sonepar Artikelnummer

121382119

Hersteller Artikelnummer

916900459

Hersteller Typ

TR7T50580

Hersteller Artikel Nr.:

916900459

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

47.000 kg

916900459, TR7T50580, Wärmepumpentrockner, 8 kg Fassungsvermögen, Energieklasse D, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!, AEG Schontrommel, SensiDry Technologie, ProSense Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 663 / 638