AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg 14Prog. Disp E ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099663
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394024325
Sonepar Artikelnummer
121111707
Hersteller Artikelnummer
916099663
Hersteller Typ
TR7C40588
Hersteller Artikel Nr.:
916099663
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
800 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
E
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
4 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
663 mm
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
14
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512900
Gewicht:
48.000 kg


