AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg ProTex 14Prog. Disp E ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099614
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394011578
Sonepar Artikelnummer
121130068
Hersteller Artikelnummer
916099614
Hersteller Typ
TR7C40583 AUSTRIA EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
916099614
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
800 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
E
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
4 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
638 mm
Geräuschemission:
66 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Nein
Anzahl der Programme:
14
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
118 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
48.000 kg


