AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 8kg ProTex 3D Scan 12Prog Disp C ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099276
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543841554
Sonepar Artikelnummer
121051240
Hersteller Artikelnummer
916099276
Hersteller Typ
TR8T70680
Hersteller Artikel Nr.:
916099276
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
700 W
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
638 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
175 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
105 min
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Trommelvolumen:
118 l
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
48.000 kg


