AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 10Prog Disp C ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916900163
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394102962
Sonepar Artikelnummer
121237110
Hersteller Artikelnummer
916900163
Hersteller Typ
TR7T65690
Hersteller Artikel Nr.:
916900163
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
550 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
4 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
657 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
10
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
49.500 kg


