AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 12Prog Disp 3DScan SyncDry WLAN B ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916900269
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 84512100
Gewicht - 49.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394115702
Sonepar Artikelnummer
121382117
Hersteller Artikelnummer
916900269
Hersteller Typ
TR9W75790
Hersteller Artikel Nr.:
916900269
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
49.000 kg
916900269, TR9W75790, Wärmepumpentrockner, 9 kg Fassungsvermögen, Energieklasse B, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Gewichtssensor, LED-Trommelbeleuchtung, EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!, AEG Schontrommel, WLAN Connectivity mit SyncDry über die AEG App, ProSense Mengenautomatik, FiberPro System mit 3D-Scan Technologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 636 / 657


