Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 12Prog Disp 3DScan WiFi A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 12Prog Disp 3DScan WiFi A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 916900298

  • Trocknungsart - Kondensation

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Beheizungsart - Wärmepumpe

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394117379

Sonepar Artikelnummer

121373874

Hersteller Artikelnummer

916900298

Hersteller Typ

TR9XW80890

Hersteller Artikel Nr.:

916900298

Trocknungsart:

Kondensation

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Beheizungsart:

Wärmepumpe

Anschlusswert:

900 W

Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Fassungsvermögen "Baumwolle":

9 kg

Steuerung:

elektronisch

Bauart:

sonstige

Türanschlag:

rechts

Grundfarbe der Blende:

schwarz

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Spannung:

230 V

Absicherung des Gerätes:

5 A

Höhe mit Arbeitsplatte:

850 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

660 mm

Geräuschemission:

60 dB(A) re 1 pW

Restzeitanzeige:

Ja

Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:

A

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

53.300 kg

AEG Wäschetrockner der Serie 9000X AbsoluteCare Pro bieten die beste Pflege und sparen Zeit und Energie. Der 3DScan-Sensor erkennt die Feuchtigkeit in Textilien und sorgt für eine präzise und vollständige Trocknung.