Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 14Prog Disp C schwarz

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 14Prog Disp C schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 916900297

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 84512100

  • Gewicht - 49.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394117362

Sonepar Artikelnummer

121382118

Hersteller Artikelnummer

916900297

Hersteller Typ

TR7TS75690

Hersteller Artikel Nr.:

916900297

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84512100

Gewicht:

49.500 kg

916900297, TR7TS75690, Wärmepumpentrockner, 9 kg Fassungsvermögen, Energieklasse C, Gewichtssensor, LED-Trommelbeleuchtung, EasyClean Filter - nur ein Filter zu reinigen!, AEG Schontrommel, SensiDry Technologie, ProSense Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 850 / 596 / 657 / 636