AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg 14Prog. Disp C ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916900027
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394061405
Sonepar Artikelnummer
121200972
Hersteller Artikelnummer
916900027
Hersteller Typ
TR7C40698
Hersteller Artikel Nr.:
916900027
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
550 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
weiß
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
4 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
657 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
219 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
130 min
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
14
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
50.300 kg


