AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg ProTex 3D Scan 9Prog Disp C ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099280
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543840779
Sonepar Artikelnummer
121064974
Hersteller Artikelnummer
916099280
Hersteller Typ
TR9DW80690
Hersteller Artikel Nr.:
916099280
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
1600 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
663 mm
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
51.500 kg


