AEG HAUSGERÄTE - Wäschetrockner WP 9kg ProTex 3DScan 12Pr Disp WiFi C wssw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916099529
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7332543979110
Sonepar Artikelnummer
121064708
Hersteller Artikelnummer
916099529
Hersteller Typ
TR9W80693 AUSTRIA EDITION
Hersteller Artikel Nr.:
916099529
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
700 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
5 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
850 mm
Breite:
596 mm
Tiefe:
638 mm
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung:
199 min
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms bei Teilbefüllung:
11 min
Geräuschemission:
63 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
Trommelvolumen:
118 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
51.500 kg


