AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1200U/min 6kg Disp AqCo B ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 913143744
Bauform - Standgerät
Geräteart - Toplader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 890 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394012292
Sonepar Artikelnummer
121196465
Hersteller Artikelnummer
913143744
Hersteller Typ
LTR7A70260
Hersteller Artikel Nr.:
913143744
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Toplader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
890 mm
Tiefe:
600 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1200 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
6 kg
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
400 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
B
Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:
B
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
78 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
48 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
43 l
Anzahl der Programme:
11
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Netzwerkfähig:
Nein
Warmwasseranschluss:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84501119
Gewicht:
60.000 kg


