AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1200U/min 6kg T:41.6cm Disp AqCo ProTex A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914343128
Herkunftsland - UA
Zolltarifnummer - 84501111
Gewicht - 59.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394124360
Sonepar Artikelnummer
121382116
Hersteller Artikelnummer
914343128
Hersteller Typ
LSR6SA75260
Hersteller Artikel Nr.:
914343128
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
84501111
Gewicht:
59.500 kg
914343128, LSR6SA75260, Waschmaschine Frontlader Slim, 6 kg Fassungsvermögen, 1200 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Anti-Allergie mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, ProSense Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 843 / 595 / 372 / 416


