AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1200U/min 6kg T:41.6cm Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914343129
Herkunftsland - UA
Zolltarifnummer - 84501111
Gewicht - 59.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Standardartikel
EAN
7333394124377
Sonepar Artikelnummer
121382120
Hersteller Artikelnummer
914343129
Hersteller Typ
LSR6FA70268
Hersteller Artikel Nr.:
914343129
Herkunftsland:
UA
Zolltarifnummer:
84501111
Gewicht:
59.500 kg
914343129, LSR6FA70268, Waschmaschine Frontlader Slim, 6 kg Fassungsvermögen, 1200 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Anti-Allergie mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, ProSense Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 843 / 595 / 372 / 416


