AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914505111
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394106090
Sonepar Artikelnummer
121231020
Hersteller Artikelnummer
914505111
Hersteller Typ
LR7EW75400
Hersteller Artikel Nr.:
914505111
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
660 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1351 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
10 kg
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
31 kWh
Anzahl der Programme:
12
Wassersicherheitssystem:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Restzeitanzeige:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
82.500 kg


