Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp AqCo ProTex A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914915739

  • Bauform - Standgerät

  • Geräteart - Frontlader

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

7333394102429

Sonepar Artikelnummer

121230972

Hersteller Artikelnummer

914915739

Hersteller Typ

LR6A65400

Hersteller Artikel Nr.:

914915739

Bauform:

Standgerät

Geräteart:

Frontlader

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Höhe mit Arbeitsplatte:

847 mm

Tiefe:

636 mm

Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:

1400 1/min

Nennkapazität im Programm eco 40-60:

10 kg

Bauart:

sonstige

Arbeitsplatte abnehmbar:

Nein

Türanschlag:

links

Grundfarbe der Blende:

sonstige

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2100 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Breite:

597 mm

Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:

A

Schleuderwirkungsklasse nach 2019/2014/EU:

B

Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:

76 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:

51 kWh

Energieverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

0.512 kWh

Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:

52 l

Anzahl der Programme:

10

Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:

Ja

Wassersicherheitssystem:

Ja

Ausführung des Displays:

LED

Startzeitvorwahl:

stufenlos

Netzwerkfähig:

Nein

Warmwasseranschluss:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

74.500 kg

LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense-Mengenautomatik. Schleuderdrehzahl: 1400 U/min, ProTex Schontrommel, Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer, Waschprogramme: Mixload 69Min, Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Handwäsche, 20Min 3Kg, Daunen, Outdoor/Imprägnieren, Hygiene mit Dampf