AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 10kg Disp WiFi AqCo ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914505416
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Gehäusegrundfarbe - weiß
Höhe mit Arbeitsplatte - 847 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394128382
Sonepar Artikelnummer
121373873
Hersteller Artikelnummer
914505416
Hersteller Typ
LR8EW75400
Hersteller Artikel Nr.:
914505416
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Höhe mit Arbeitsplatte:
847 mm
Tiefe:
660 mm
Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60:
1400 1/min
Nennkapazität im Programm eco 40-60:
10 kg
Bauart:
sonstige
Türanschlag:
links
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Spannung:
230 V
Anschlusswert:
2100 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Breite:
597 mm
Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus nach 2019/2014/EU:
A
Restfeuchte für trockene Ladung nach max. Schleudern:
53.9 %
Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60:
26 kWh
Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60:
50 l
Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung:
Ja
Ausführung des Displays:
LED
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84501190
Gewicht:
85.500 kg


