AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 11kg Disp AqCo ProSteam A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 914505217
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84502000
Gewicht - 84.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7333394121666
Sonepar Artikelnummer
121382111
Hersteller Artikelnummer
914505217
Hersteller Typ
LR7A70410
Hersteller Artikel Nr.:
914505217
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84502000
Gewicht:
84.500 kg
914505217, LR7A70410, Waschmaschine Frontlader, 11 Fassungsvermögen, 1400 U/min, Energieklasse A (30% effizienter als der Grenzwert der EEK A), Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Gewichtssensor, LED-Trommelbeleuchtung, Hygiene mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, AEG-Schontrommel, Maschinenreinigungsprogramm, ProSense Mengenautomatik, ProSteam Dampftechnologie, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 847 / 597 / 636 / 660


