Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp AqCo A ws-sw

AEG HAUSGERÄTE
kopierenkopieren
AEG HAUSGERÄTE - Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp AqCo A ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 914343186

  • Herkunftsland - UA

  • Zolltarifnummer - 84501190

  • Gewicht - 64.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7333394124452

Sonepar Artikelnummer

121382115

Hersteller Artikelnummer

914343186

Hersteller Typ

LSR6FA75470

Hersteller Artikel Nr.:

914343186

Herkunftsland:

UA

Zolltarifnummer:

84501190

Gewicht:

64.500 kg

914343186, LSR6FA75470, Waschmaschine Frontlader Slim, 7 kg Fassungsvermögen, 1400 U/min, Energieklasse A, Invertermotor (10 Jahre Motorgarantie), Anti-Allergie mit Dampf - entfernt über 99,9% der Viren und Bakterien, ProSense Mengenautomatik, Abmessungen H/B/T/T max. mm: 843 / 595 / 443 / 487